| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V395931 Herst.-Nr.: FG-2.2 EAN/GTIN: 4250109146222 |
| |
|
| | |
| Die Steckdose bleibt trotz Funkgong weiterhin nutzbar. Der Sender ist batteriebetrieben und wird z.B. im geschützten Aussenbereich montiert. Die Auslösung des Klingelsignals erfolgt drahtlos. Das Klingelsignal kann wahlweise mit einem LED-Signal unterstützt werden. Den Empfänger stecken Sie einfach in die Steckdose. Features: Funkreichweite ca. 100 m 8 Melodien einstellbar Langzeit-Batterie (ca. 5 Jahre) Lieferumfang: Sender, Empfänger und Langzeit-Batterie. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Lautstärke: | 86 dBA | Kodiermöglichkeit: | selbstlernend | Frequenz: | 434 MHz | Optische Signalisierung: | 1 LED | Einstellbare Lautstärke: | Stufenlos | Empfängermaße: | 70 x 124 x 40 mm | Sendermaße: | 85 x 33 x 26 mm | Max. Reichweite im Freifeld: | 100 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Melodien: | 8 | Türklingel-Besonderheiten: | mit Namensschild | Komponente: | Komplett-Set | Betriebsspannung (Details): | Empfänger 230 V/ 50 Hz, Sender 3 V/DC | Produkt-Art: | Funkklingel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 24,73* | € 38,10* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,73* | € 38,11* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,89* | € 41,56* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,79* | € 54,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|