| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V395921 Herst.-Nr.: FG5.2 EAN/GTIN: 4250109146529 |
| |
|
| | |
| Funk-Türklingel mit 8 einstellbaren Melodien und einer Reichweite von max. 200 m. Mit Batteriekontrollanzeige. Der Sender ist spritzwassergeschützt. Features: Funkreichweite bis 200 m 8 Melodien einstellbar Lieferumfang: Sender, Empfänger und Knopfzelle CR 2450. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß + grau | Lautstärke: | 80 dBA | Kodiermöglichkeit: | selbstlernend | Frequenz: | 433 MHz | Einstellbare Lautstärke: | Stufenlos | Empfängermaße: | 120 x 120 x 31 mm | Sendermaße: | 98 x 33 x 19 mm | Max. Reichweite im Freifeld: | 200 m | Herstellerfarbe: | Weiß + Silber | Melodien: | 8 | Komponente: | Komplett-Set | Betriebsspannung (Details): | Empfänger + Sender 3 V/DC | Produkt-Art: | Funkklingel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,52* | € 35,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,31* | € 35,10* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,19* | € 35,10* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 39,47* | € 51,38* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,35* | € 52,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|