Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns Überstromschutz TCS-DL004-500-WH DFN-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V384011
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TCS-DL004-500-WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bourns
TCS-DL004-500-WHCT-ND
Diode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Kanäle:
2
Herst.-Abk.:
BOU
Typ:
TCS-DL004-500-WH
Montageart:
Oberflächenmontage
Stromleitungsschutz:
Nein
Klemmenspannung U(CL):
40 V
Polung:
Bidirektional
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Bourns
Gehäuse:
DFN-6
Serie:
TCS™
Produkt-Art:
Überstromschutz
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 1,31*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 1,48*
1
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,17*
1
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 921,67*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.