Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-154A4SURKQBDZGW LED mehrfarbig Rot, Blau, Grün Rund 5mm 200 mcd, 300 mcd, 1300 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V371881
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-154A4SURKQBDZGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
rgb led bedrahtet
led bedrahtet

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + blau + grün
Typ:
L-154A4SURKQBDZGW
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Weiß + Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
1.95 + 3.3 V
Lichtstärke I(V):
200 + 300 + 1300 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Wellenlänge:
630 + 465 + 525 nm
Herstellerfarbe:
Rot + Blau + Grün
Technologie:
AlGaInP + InGaN
Produkt-Art:
LED mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, 861-4307, LED 5mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20000
500
Frei Haus
ab € 0,458*
€ 0,54*
500
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,74*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,78*
10
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,80*
1 Tag
1217
3
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 153,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.