Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright KP-3216QBC-D SMD-LED 1206 Blau 100 mcd 120° 20mA 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V371721
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-3216QBC-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
smd-led kingbright

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
1.1 mm
Länge:
1.6 mm
Farbe:
blau
Breite:
3.2 mm
Typ:
KP-3216QBC-D
Bauform:
1206
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.3 V
Lichtstärke I(V):
100 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Wellenlänge:
465 nm
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, 860-8905, LED
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38000
2000
Frei Haus
ab € 0,0722*
€ 0,0987*
2000
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1086*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,0714*
€ 0,1175*
2000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,132*
1 Tag
1495
20
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,202*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1175*
€ 0,1398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1048*
€ 0,1247
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1027*
€ 0,1222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0855*
€ 0,1017
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 136,94*
Zubehör
Infineon
BCR402UE6327HTSA1
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.