Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-7104QBC-D LED bedrahtet Blau Rund 3mm 1600 mcd 20° 20mA 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V371391
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104QBC-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Typ:
L-7104QBC-D
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
3 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Klar + Nicht gefärbt
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.3 V
Lichtstärke I(V):
1600 mcd
Abstrahlwinkel:
20 °
Wellenlänge:
465 nm
Herstellerfarbe:
Blau
Technologie:
InGaN
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet blau, led bedrahtet, led bedrahtet 20°, Kingbright, 466-3532, LED 3mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22000
500
€ 7,00*
ab € 0,0815*
€ 0,127*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,0811*
€ 0,1519*
2 Tage
1391
20
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,243*
5
€ 5,90*
ab € 0,0842*
€ 0,3576*
50
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1519*
€ 0,1808
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1152*
€ 0,1371
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1101*
€ 0,131
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0989*
€ 0,1177
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,1123
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,7975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.