Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V355221 Herst.-Nr.: 58010364 EAN/GTIN: 4026397491302 |
| |
|
| | |
| EUROLITE Sicherungsseile Die EUROLITE Sicherungsseile ensprechen den aktuellen berufsgenossenschaftlichen Vorschriften aus der BGI 810-3:2007-03 Lasten über Personen und wurden auf Grundlage der europäischen Normen DIN EN 12385-4:2008-06 und DIN 56927:2009-03 konstruiert. Die Seile werden von einem renommierten deutschen Hersteller gefertigt und bei der LGA von einem unabhängigen, akkreditierten Institut überprüft. Die dort ermittelte Bruchlast wird im von der Berufsgenossenschaft geforderten Werkszeugnis nach DIN EN 10204 dokumentiert. Somit kann der Anwender diese Sicherungsseile bedenkenlos im Bereich der BGV C1 anwenden, um Lasten über Personen zu sichern. Features: Geprüftes Sicherungsseil (Safety) Weitere Informationen: | | Länge: | 1 m | Produkt-Art: | Sicherungsseil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,91* | € 10,81* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,42* | € 10,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,42* | € 10,83* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,50* | € 19,79* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,57* | € 23,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|