Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner Roll-Pilot S12 Messrad 9999.99m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V351601
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     075.005A
EAN/GTIN:
     4021563672714
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Messrad
Rolltacho
Dieses mechanische Messrad liefert genaue Messwerte bei Entfernungsmessungen bis 9999,9 m. Großes, leicht lesbares Display mit zusätzlicher Feinskala (1– 9 cm) ermöglicht genaue Messungen. Addition bei Raddrehungen vorwärts, Subtraktion bei Raddrehungen rückwärts. Der bewegliche Zeiger gibt die genaue Start- und Endposition an. Einfacher Transport durch einklappbare Ausführung und Transporttasche. Günstig platzierte Fest- und Nullstellung direkt am Griff. Verschleißfreier Kardan-Skalenantrieb. Messrad mit 1 Meter Umfang.
Lieferumfang:
Transporttasche.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Länge:
318 mm
Breite:
140 mm
Gewicht:
1.8 kg
Max. Messbereich:
9999.99 m
Messgenauigkeit (Details):
0.1 %
Produkt-Art:
Messrad
Weitere Suchbegriffe: laserliner entfernungsmesser, entfernungsmesser, Laserliner, Roll-Pilot S12, 124-8651
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 64,35*
€ 105,87*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 85,17*
€ 105,88*
€ 3,50*
ab € 90,97*
€ 111,21*
Frei Haus
ab € 94,80*
€ 118,75*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 103,37*
€ 132,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.