Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3540S-1-103L 3540S-1-103L Präzisions-Potentiometer Mono 2W 10kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V339231
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3540S-1-103L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer

Features:
10 kΩ
linear
Lieferumfang:
3540S-1-103L.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
19.05 mm
Länge:
22.23 mm
Achsen-Ausführung:
Metall + Glatt + Geschlitzt
Isolations-Widerstand:
1 GΩ
Schutzart:
IP40
Durchmesser:
22.23 mm
Anschlagfestigkeit:
53 Ncm
Grenzspannung:
141 V
Achs-Länge:
20.62 mm
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Belastbarkeit:
2 W
Anschluss:
Lötöse
Achs-Ø:
6.34 mm
Temperatur-Koeffizient:
50 ±ppm/°C
Drehmoment (max.):
1.76 Ncm
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Präzisions-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Drehwinkel (mechanisch):
3600 °
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 24,86*
€ 24,86*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 23,58*
€ 30,27*
1
€ 6,90*
ab € 24,28*
€ 30,28*
2 Tage
39
1
Frei Haus
ab € 29,95*
€ 37,27*
2 Tage
153
1
€ 14,99*
ab € 22,09*
€ 43,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.