Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3590S-2-103L 3590S-2-103L Präzisions-Potentiometer Mono 2W 10kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V339121
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3590S-2-103L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer

Features:
10 kΩ
linear
Lieferumfang:
3590S-2-103L.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
18.59 mm
Länge:
22.22 mm
Achsen-Ausführung:
Metall + Glatt + Geschlitzt
Isolations-Widerstand:
1 GΩ
Schutzart:
IP40
Durchmesser:
22.22 mm
Anschlagfestigkeit:
45 Ncm
Grenzspannung:
141 V
Achs-Länge:
20.62 mm
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Belastbarkeit:
2 W
Anschluss:
Lötöse
Achs-Ø:
6.35 mm
Temperatur-Koeffizient:
50 ±ppm/°C
Drehmoment (max.):
0.35 Ncm
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Präzisions-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Drehwinkel (mechanisch):
3600 °
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,86*
€ 20,23*
1 Tag
127
€ 5,95*
ab € 11,96*
€ 21,07*
1 Tag
124
Frei Haus
ab € 14,43*
€ 21,52*
€ 5,90*
ab € 10,51*
€ 22,00*
€ 6,90*
ab € 12,15*
€ 23,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4676695
ab € 5,13*
Zubehör
RS Pro
4676702
ab € 1,84*
Zubehör
RS Pro
4676746
ab € 2,17*
Zubehör
RS Pro
4676768
ab € 2,17*
Zubehör
RS Pro
4676689
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.