Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode CDSOT23-SM712 SOT-23-3 7.5 V, 13.3V 400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V331871
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDSOT23-SM712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
2
Herst.-Abk.:
BOU
Typ:
CDSOT23-SM712
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
7 + 12 V
Stromleitungsschutz:
Nein
Diodenkapazität C(D):
75 pF
Klemmenspannung U(CL):
14 + 26 V
Durchbruchspannung U(BR):
7.5 + 13.3 V
Spitzenstrom I(pp):
17 A
Polung:
Bidirektional
Leistung (max) P(TOT):
400 W
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Bourns
Gehäuse:
SOT-23-3
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: Bourns, CDSOT23-SM712CT-ND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.