Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments XTR111AIDGQT Schnittstellen-IC - Spannung-Strom-Konverter/Transmitter Spannun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V165781
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     XTR111AIDGQT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Current Sensor
Stromsensor IC
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Eingangstyp:
Spannung
Herst.-Abk.:
TID
Typ:
XTR111AIDGQT
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Versorgungsspannung max.:
44 V
Versorgungsspannung min.:
7 V
Schnittstellen:
3-adrig
Ausgabetyp:
Spannung
Versorgungsstrom:
550 µA
Hersteller:
Texas Instruments
Gehäuse:
MSOP-10 (PowerPad)
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - Spannung-Strom-Konverter/Transmitter
Weitere Suchbegriffe: current sensor, Texas Instruments, 661-3407, ic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,27*
1 Tag
239
1
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,29*
1
€ 8,95*
ab € 1,25*
€ 2,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.