Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V164741 Herst.-Nr.: 4127.010 EAN/GTIN: 4028177497740 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Typ: | SZ 4127.010 | Material: | Kunststoff | Kontaktart: | 1 Schließer + 1 Öffner | Schaltstrom (max.): | 8 A | Schaltspannung: | 240 + 24 + 125 V/DC | Funktionen: | tastend | Betätigungsart: | Stößel | Produkt-Art: | Türschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 25,53* | € 29,93* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 25,53* | € 29,93* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,54* | € 29,94* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,88* | € 30,36* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 29,33* | € 59,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|