Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Casio Quarz Armbanduhr SGW-600H-9AER (L x B x H) 50.6 x 45 x 12.8mm Schwarz, Gold Gehäusemateri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615-V08903
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     SGW-600H-9AER
EAN/GTIN:
     4549526142260
Suchbegriffe:
Armbanduhr
Multifunktionsuhr
multifunktionsuhren casio
multifunktionsuhr

Features:
Multifunktion (Kompass, Thermometer, Stoppuhr, Countdown-Timer)
Datums- und Uhrzeitanzeige
Alarm
Lieferumfang:
Armbanduhr (inkl. Batterie) + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
12.8 mm
Länge:
50.6 mm
Breite:
45 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Schwarz + Luxweiß
Gewicht:
46 g
Wasserdichtigkeit:
10 ATM
Ausführung:
Quarz
Anzeige:
digital
Gehäusefarbe:
Schwarz + Gold
Gehäusematerial:
Resin
Funktionen:
12 h-Anzeige + 24 h-Anzeige + Alarm + Kompass + Stoppuhr + Ansage von Uhrzeit und Wochenta
Schließe:
Stiftschließe
Material (Glas):
Mineralglas
Material (Armband):
Resin
Farbe (Armband):
Black
Stromversorgung:
CR 2025 Knopfzelle, inkl.
Weitere Suchbegriffe: Casio, Herrenuhr, Hernuhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,56*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.