Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML 19040351 LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC 32 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V075761
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     19040351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
44 mm
Farbe:
grün
Typ:
19040351
Betriebsstrom:
20 mA
Schutzart:
IP67
Durchmesser:
12 mm
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Einbau-Ø:
8 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
LED-Besonderheiten:
Aussenreflektor
Lichtstärke I(V):
32 mcd
Wellenlänge:
568 nm
Montageart:
Schraubbefestigung
Herstellerfarbe:
Grün
Material-Eigenschaft:
hochglanz + verchromt
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,46*
€ 2,76*
1
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 2,77*
1
€ 8,95*
ab € 1,92*
€ 3,19*
1 Tag
23
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,43*
2 Tage
103
1
€ 5,95*
ab € 3,60*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 137,53*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203002
ab € 0,86*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203001
ab € 0,832*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.