Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITE Ize Schlüssel-Karabiner NI-KLK-11-R3 KeyRack Locker Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V073681
Hersteller:
     Nite Ize
Herst.-Nr.:
     NI-KLK-11-R3
EAN/GTIN:
     0094664028272
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Der KeyRack Locker besteht aus einem robusten, sicheren Karabinerverschluss aus hochqualitativem Edelstahl, mit den der Schlüsselbund an sämtliche Schlaufen und Ösen befestigt werden kann, sowie aus sechs soliden arretierbaren Edelstahl-Karabinern. Mit einem einfachen Dreh wird das Schloss efektiv geschlossen und öffnet sich erst wieder bei einer erneuten Drehung. Schlüssel sind so einerseits gesichert und lassen sich andererseits leicht und bequem entnehmen.
Features:
Mit 6 arretierbaren Karabinern
Robust und sicher
Schlüssel praktisch sortiert
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Länge:
78 mm
Farbe:
grau
Breite:
39 mm
Gewicht:
37 g
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Schlüssel-Karabiner
Weitere Suchbegriffe: Schlüssel-Anhänger, Schlüsselanhänger, karabiner nite ize, karabiner, 094664028272, NITE Ize, KeyRack Locker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,24*
€ 19,16*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,95*
€ 27,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.