Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerth PTG381502 Printtransformator 1 x 230V 2 x 7.50 V/AC 3.60 VA 240mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V056071
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     PTG381502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtrafo gerth

Features:
1 x 230 V
2 x 7.50 V/AC
240 mA
3.60 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
3.60 VA
Höhe:
29 mm
Länge:
34 mm
Breite:
41 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
152 g
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
7.50 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+70 °C
Typ:
PTG381502
Ausgangsstrom:
240 mA
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: printtrafo, printtrafo 3,6va, Gerth, Trafo, Trafos, Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,38*
€ 10,79*
2 Tage
61
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 10,81*
7 Tage
61
€ 6,99*
ab € 16,15*
€ 23,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.