Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Halbleiterrelais DRTC06D06 6A Schaltspannung (max.): 48 V/DC Nullspannungsschaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V030871
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     DRTC06D06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
83 mm
Höhe:
87.7 mm
Breite:
11 mm
Typ:
DRTC06D06
Schaltspannung (max.):
48 V/DC
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Schaltungsart:
Nullspannungsschaltend
Steuerspannung (max.):
24 + 24 V/AC
Steuerspannung (min.):
12 + 12 V/AC
Last-Strom (max.):
6 A
Stoß-Strom (max.):
300 A
Schaltspannung (min.):
1 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Crydom, 144-5918, zeitrelais, zeit-halbleiterrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 79,62*
€ 102,56*
Lager 615
Frei Haus
ab € 71,75*
€ 102,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.