Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Haarschneider ER-1421 Silber-Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V019481
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ER-1421
EAN/GTIN:
     5025232502370
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Viel Power und mit 150 g dennoch extrem leicht
Damit gelingt jeder Haarschnitt im Handumdrehen. Das Schermesser der ER-1421 ist mit diamantähnlichen Karbon und Titan beschichtet und verfügt über einen Schneidewinkel von 45°. Dies verleiht der Maschine einen rasiermesserscharfen Schnitt und lang anhaltende Messerschärfe.

Einfache Pflege
Das Schermesser lässt sich zum Reinigen und Ölen einfach wegklappen.

Eco Ideas
Dank ihres innovativen High-Tech-Ladegerätes begeistert die Panasonic Profi-Haarschneidemaschine ER-1421 durch einen erheblich reduzierten Stromverbrauch im Standby-Betrieb. Dies schont die Umwelt und spart Stromkosten. Das Thema Nachhaltigkeit nimmt bei Panasonic übrigens ganz generell einen hohen Stellenwert ein. So werden die Entwicklung energiesparender Produkte und deren weitläufiger Einsatz kontinuierlich gefördert. Neben der Verbesserung der Produktfunktionen steht die Reduzierung der Umweltbelastung über die gesamte Lebensdauer der Produkte im Fokus.

80 Minuten kabelloser Betrieb
Betrieb mit oder ohne Kabel möglich. Dadurch immer und überall einsatzbereit.

Zubehör
Ladestation mit Ablagebox für die drei verschiedenen Kammaufsätze (6 Schnittlängen): 3-6 mm, 9-12 mm und 15-18 mm. Im Lieferumfang enthalten.
Features:
Scherkopfbreite 40 mm
Reduzierter Standy-Stromverbrauch
3 Aufsteckkämme: 3/6 mm - 9/12 mm - 15/18 mm
Lieferumfang:
Haarschneider + Ladestation mit Ablagefächern + 3 Kammaufsätze + Öl + Reinigungsbürste + Netzteil + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Länge:
168 mm
Farbe:
grau
Breite:
45 mm
Akku-Laufzeit (max.):
80 min
Gewicht:
150 g
Technologie:
NiMH
Betrieb über:
Akku / Netz
Ladezeit:
1 h
Stromversorgung:
akkubetrieben + netzbetrieben
Herstellerfarbe:
Silber-Schwarz
Schnittlänge (max.):
18 mm
Schnittlänge (min.):
3 mm
Anzahl Stufen:
6
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Haarschneider
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 62,04*
€ 77,74*
€ 3,50*
ab € 69,27*
€ 86,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,89*
€ 86,67*
€ 6,90*
ab € 96,49*
€ 118,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.