| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V01762 Herst.-Nr.: MQ-24-1BLLEG EAN/GTIN: 4549526287596 |
| |
|
| | |
| Das vollständig schwarz gehaltene Design macht diese Uhr der Marke Casio Collection Men zu einem echten Blickfang an Ihrem Handgelenk. Das Gehäuse und Armband aus Kunstharz sorgen für eine gute Haltbarkeit. Gemäß Wasserdichtigkeits-Klassifikation hält dieses Modell auch problemlos leichte Spritzer aus. Features: Gehäuse aus Kunstharz Armband aus Kunstharz Wasserdichtigkeits-Klassifikation (WR) nach ISO 22810 Hinweise: Es wird die Knopfzelle SR621SW oder baugleich 364 verwendet. Weitere Informationen: | | Höhe: | 38.80 mm | Breite: | 33.80 mm | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Schwarz | Gewicht: | 20 g | Wasserdichtigkeit: | Spritzwassergeschützt | Anzeige: | analog | Gehäusefarbe: | Schwarz | Gehäusematerial: | Kunstharz | Material (Armband): | Kunstharz | Farbe (Armband): | Schwarz | Produkt-Art: | Armbanduhr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Casio, Herrenuhr, Hernuhr |
| | |
| |