Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsenleiste (Standard) AMPMODU HV-100 Polzahl Gesamt 20 Rastermaß: 2.54mm 1-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V010981
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-215309-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
te connectivity buchsenleiste
buchsenleiste

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 20
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11.6 mm
Länge:
5.6 mm
Farbe:
grün
Breite:
25.40 mm
Herst.-Teilenr.:
1-215309-0
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
Polyester
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Löten
Polzahl je Reihe:
10
Herstellerfarbe:
Grün
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-65 °C
Gehäuse-Material:
Polyester
Polzahl Gesamt:
20
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, AMPMODU, tyco, tyco electronics
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,36*
1 Tag
1095
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 3,37*
1 Tag
102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,51*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 5,01*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,44*
€ 19,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harwin
M20-7831042
ab € 0,93*
Ähnlich
Samtec
SSW-110-01-T-D
ab € 0,97*
Ähnlich
Amphenol
66953-010LF
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.