Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO STAR4B Sichtlagerkasten STAR4B (L x B x H) 332 x 211 x 174mm Blau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V01047
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     STAR4B
EAN/GTIN:
     3321360087638
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
LF-Kasten aus industriellen Polypropylen mit einer Öffnung. Stapelbar mit anderen Fächern.
Weitere Informationen:
Tiefe:
332 mm
Höhe:
174 mm
Länge:
332 mm
Farbe:
blau
Breite:
211 mm
Gewicht:
0.673 kg
Volumen:
10 l
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Sichtlagerkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,45*
€ 14,66*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 14,67*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 15,92*
€ 22,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.