|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 615-S99840 Herst.-Nr.: TXL 100-0512DI EAN/GTIN: 4016138470932 |
| |
|
|  |  |
 | Schaltnetzteile TXL-Serie, 25-600 W mit Schraubklemmen
Anzahl Ausgänge: 2 Ausgang 1: 5
V
/
12
A Ausgang 2: 12
V
/
6
A
100 W Leistung Getaktet Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC
Abmessungen (L x B x H) 198 x 95 x 38 mm Modell mit Mehrfachausgang
Ausstattung: Kompaktes Metallgehäuse mit Schraubklemmen · Modelle mit Single (S)-, Dual (DI)- und Triple (TI)-Ausgang (TI/DI-Typen mit isolierten Ausgängen) · Einstellbereich der Ausgangsspannung ± 10% · Universal-Eingang 85 - 264 V/AC · EMV konform nach EN 61000-6-3/-1 und EN 61000-3-2 (PFHC) · Kurzschluss- und Überspannungsschutz · Industrieller Qualitätsstandard · 3 Jahre Garantie · Sicherheit/Zulassungen nach cUL/UL 60950-1, IEC/EN 60950, CB-Report · Netzregelung ±1% max · Lastausregelung ±2% max · Restwelligkeit < 1% Vaus · Kurzschlussschutz 105 - 150% Iaus · Überlastschutz Foldback, automatischer Neustart · Betriebstemperatur -10 bis +70°C.
Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 198 x 95 x 38 mm · Anschluss: Schraubanschlüsse · Anzahl Ausgänge: 2 · Ausgangsspannung 1: 5 V · Ausgangsspannung 2: 12 V · Ausgangsstrom 1: 12 A · Ausgangsstrom 2: 6 A · Eingangsspannungs-Bereich: 85 - 264 V/AC · Leistung: 100 W · Netzteiltyp: Getaktet · PFC: Ja · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): TXL 100-0512DI
Hinweis: Die max. spezifizierte Ausgangsleistung darf nicht überschritten werden. Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzteil 100w, stromversorgung, industrielle netzteile, industrielles netzteil, industrielle netzgeräte, industrielles netzgerät |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 57,08* | € 74,36* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 62,94* | € 74,43* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 55,94* | € 74,74* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,00* | ab € 60,33* | € 78,38* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,25* | ab € 67,85* | € 85,48* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 220,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|