Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda LS100-12 AC/DC-Einbaunetzteil 8.5A 100W 13.2 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S99654
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     LS100-12
EAN/GTIN:
     4016138517019
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
TDK-Lambda Stromversorgung zu einem äußerst günstigen Preis. Im Leistungsbereich von 100 Watt setzt das Netzteil neue Qualitätsmaßstäbe. Die Ausgangsspannung beträgt 12 V/DC und kann über ein Poti exakt in der Applikation abgeglichen werden.
Features:
Ausgang 12 V/DC / 8.5 A
100 W Leistung
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 265 V/AC/248 - 273 V/DC
Temperaturbereich -25 bis +70 °C
MTBF 550000 h
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Widersteht 300 VAC Überspannungen (5s)
Hinweise:
Dieses Produkt ist als eine Stromversorgungs-Baugruppe / Stromversorgungs-Einheit zu betrachten und es darf nur von qualifiziertem Personal in andere Geräte eingebaut werden und es darf NICHT als eigenständiges Gerät ("Stand-Alone") betrieben werden.
Dieses Produkt ist für den Verkauf an Geschäftskunden entwickelt worden und es kann über Distributionskanäle bezogen werden.
Es ist NICHT für den Verkauf an Endkunden gedacht und konzipiert.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Tiefe:
160 mm
Höhe:
38 mm
Breite:
97 mm
Anschluss:
Schraubklemmen
Gewicht:
600 g
Anzahl Ausgänge:
1
Typ:
LS100-12
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
MTBF:
550000 h
Ausgangsspannung 1:
12 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
8.5 A
Ausgangsspannung (max.):
13.2 V/DC
Eingangsspannung (max.):
265 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Eingangsspannung:
85 - 265 V/AC/248 - 273 V/DC
Produkt-Art:
AC/DC-Einbaunetzteil
Ausgangsstrom 1:
8.5 A
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 33,59*
€ 39,48*
2 Tage
76
1
€ 14,99*
ab € 31,32*
€ 44,16*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 35,43*
€ 48,81*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 38,48*
€ 50,97*
1
€ 5,90*
ab € 40,78*
€ 52,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.