Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS DIMENSION QS3.241 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 3.4A 80W Anzahl Ausgänge:1 x Inh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S99505
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     QS3.241
EAN/GTIN:
     4016138425536
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Das Flaggschiff von PULS. Hocheffizientes Premiumgerät mit vielen Funktionen und Features.
Features:
28 V/DC / 3.4 A
80 W
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 276 V/AC, 88 - 375 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Federklemme
Weitere Informationen:
Leistung:
80 W
Höhe:
124 mm
Breite:
32 mm
Gewicht:
440 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC + 230 V/AC + 88 - 375 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Phasen:
1
Herst.-Teilenr.:
QS3.241
Anschlüsse:
Federkraftklemmen
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
3.4 A
Anschluss:
Federklemme
Ausgangsstrom (max.):
3.4 A
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
28 V/DC
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Max. Temperatur:
+70 °C
Eingangsspannung:
85 - 276 V/AC, 88 - 375 V/DC
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 104,56*
€ 125,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,55*
€ 125,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,37*
€ 130,10*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,02*
€ 133,96*
7 Tage
2
€ 6,95*
ab € 114,53*
€ 133,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
UB10.241
ab € 168,92*
Zubehör
Puls
UBC10.241
ab € 243,15*
Zubehör
Puls
UF20.241
ab € 173,00*
Zubehör
Puls
ZM11.SIDE
ab € 5,93*
Zubehör
Puls
ZM1.WALL
ab € 4,74*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.