Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TSR 1-2450SM DC/DC-Wandler, SMD 24 V/DC 15 V/DC 1A Anzahl Ausgänge: 1 x Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S992511
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 1-2450SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Nicht isolierter Konverter im kompakten SMD-Gehäuse. Dauerkurzschlussfest, kein Kühlkörper erforderlich, hervorragendes Verhalten bei Eingangs- und Laständerung, niedriger Standby-Strom.
Weitere Informationen:
Höhe:
7.6 mm
Länge:
15.2 mm
Breite:
11.8 mm
Typ:
TSR 1-2450SM
Nennspannung:
24 V/DC
Gewicht:
1.7 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anschluss:
SMD
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Ausgangsstrom (max.):
1 A
Ausgangsspannung (min.):
5 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
5 V/DC
Wirkungsgrad (max):
94 %
Gehäuse:
SMD
Ausgangsspannung:
15 V/DC
Eingangsspannung (max.):
28 V/DC
Eingangsspannung (min.):
18 V/DC
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler, SMD
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc dc steller, TracoPower, 827-5574, gleichspannungswandler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 8,851*
€ 11,409*
1
€ 6,90*
ab € 8,66*
€ 12,90*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,07*
€ 14,17*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,70*
7 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 17,38*
€ 24,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.