Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda HWS300-12 AC/DC-Einbaunetzteil 27A 300W 14.4 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S99145
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     HWS300-12
EAN/GTIN:
     4016138468519
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Hohe Ausfallsicherheit steht im Focus der HWS-Serie im Leistungsbereich von 15 Watt bis 1500 Watt. Mit Wirkungsgraden bis zu 90% und hervorragender Leistungsdichte lassen sich die konvektionsgekühlten Geräte bis 150 Watt noch in 1HE Gehäusen integrieren. Die Geräte mit 300 W und 600 W Ausgangsleistung werden über eingebaute Lüfter gekühlt und kommen mit 2 HE aus. Unter der Bezeichnung HWS-P stehen in der 300 W und 600 W Leistungsklasse Geräte mit 3-facher Überlastfähigkeit speziell für den Anlauf von Motoren zur Verfügung. Die Palette der Ausgangsspannungen erstreckt sich von 5V bis 48V, die jeweils über ein Poti im Bereich von +/- 20% einstellbar. Die Geräte erfüllen die Vorgaben der SEMI F47 im Bezug auf Spannungseinbrüche der Versorgung, einem Standard der Halbleiterindustrie.
Features:
Erweiterte Hersteller-Garantie (Limited Lifetime)
Netzteiltyp: Getaktet
Weitbereichseingang
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 265 V/AC, 120 - 370 V/DC
Temperaturbereich -10 bis +70 °C
Weitere Informationen:
Leistung:
300 W
Tiefe:
165 mm
Höhe:
61 mm
Breite:
82 mm
Anschluss:
Schraubklemmen
Gewicht:
1000 g
Anzahl Ausgänge:
1
Typ:
HWS300-12
Temperaturbereich:
-10 - +70 °C °C
Ausgangsspannung 1:
12 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
27 A
Ausgangsspannung (max.):
14.4 V/DC
Eingangsspannung (max.):
265 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
PFC:
Ja
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Eingangsspannung:
85 - 265 V/AC, 120 - 370 V/DC
Produkt-Art:
AC/DC-Einbaunetzteil
Ausgangsstrom 1:
27 A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 226,74*
€ 283,24*
Frei Haus
ab € 233,94*
€ 287,00*
Lager 615
Frei Haus
ab € 238,16*
€ 295,41*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 304,21*
€ 355,22*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 435,40*
€ 505,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,41*
€ 351,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,71*
€ 338,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,87*
€ 335,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,58*
€ 319,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,76*
€ 304,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,16*
€ 283,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.