Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit Blank SMT Storage Pages Sortimentskasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S988901
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Diese fünf leeren Seiten eignen sich zur Aufbewahrung von Bauteilen im Band, speziell für 8 mm und kleinere Bänder. Jede Seite hat 12 Zeilen bzw. Taschen für Ihre Bänder. Jede Tasche ist 8,9 cm lang.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
0.3 mm
Länge:
89 mm
Breite:
13.5 mm
Tool-Typ:
Aufbewahrung
Produkt-Art:
Sortimentskasten
Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten, Adafruit, Blank SMT Storage Pages, 1528-1108-ND
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 10,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,29*
€ 10,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.