Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 2030 Power-Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino, BeagleBone, Raspberry


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S983461
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Dieser Gleichspannungswandler kann mit 1,8 V oder einer höheren Spannung betrieben werden, um eine dieser Spannungen in 5,2 V umzuwandeln. Diese ist sicher zum Betrieb mit allen 5 V Geräten wie Arduino®, Raspberry-Pi oder Beagle-Bone geeignet und verhindert Spannungsabfälle während erhöhtem Stromfluss. Der 4 A starke Wandler stellt über 1 A ab einer Spannung von 2 V bereit.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Länge:
29 mm
Breite:
23 mm
Anzahl Ausgänge:
1 x
Betriebsspannung max.:
5 V
Betriebsspannung min.:
1.8 V
Tool-Typ:
Development-Tool
Ausgangsspannung (max.):
5.2 V
Passend für:
Arduino + BeagleBone + Raspberry Pi
Weitere Suchbegriffe: Adafruit, PowerBoost 1000 Basic, 1528-1060-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,95*
ab € 19,82*
€ 28,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,76*
€ 39,89*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 27,65*
€ 40,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.