| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S983071 Herst.-Nr.: 1492 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Entwickelt, um schnell 50-Pin-Leiterplatinen mit 0,5 mm Abständen zu Testzwecken zu verbinden, besitzt der Adapter einen 50-poligen Steckleistenanschluss mit langen Kontakten und einer sehr langen Kontaktfläche. Da das Feld über die gesamte Länge reicht, können Stecker jeder Größe bis zu 50 Pins mit 0,5 mm Abstand eingesetzt werden. Der Steckleistenanschluss ist auf einen 2-reihigen, 50-poligen Stiftleistenanschluss mit einem 2,54 mm x 2,54 mm Raster ausgeführt. Kontakte auf beiden Seiten des Adapters erhöhen die Bedienerfreundlichkeit. Der Adapter bietet Platz für die meisten ZIF- und Schnappverschlüsse, wodurch er die Prototypenentwicklung sehr erleichtert. Jeder Adapter kommt als ein einziges Leiterplatinenstück, ohne Stiftleisten oder andere Anschlüsse. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 63.66 mm | Breite: | 25.68 mm | Tool-Typ: | Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adafruit, Adafruit 50 pin 05mm pitch FPC Adapter, 1528-1096-ND |
| | |
| |