Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 169 Servomotor 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S983031
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     169
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Servo
Servomotor
servomotor adafruit
Dieser sehr kleine Servomotor kann sich um ca. 90° in jede Richtung drehen und funktioniert wie ein gewöhnlicher, nur dass er kleiner ist. Um den Servomotor zu steuern, kann jeder Servo-Code, jede Hardware oder Programmbibliothek verwendet werden. Der Servomotor eignet sich besonders gut für Anfänger, die einen Motorregler und ein Getriebe mit Positionsanzeige vermeiden wollen. Man sollte allerdings beachten, dass dieser kleine Servomotor nicht die Kraft eines gewöhnlichen Servomotors hat.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Länge:
29 mm
Breite:
23 mm
Betriebsspannung max.:
6 V
Betriebsspannung min.:
3 V
Tool-Typ:
Development-Tool
Weitere Suchbegriffe: servo, Adafruit, Micro servo - SG92R, 1528-1076-ND, tower pro sg92r micro servo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
95
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 18,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,92*
€ 18,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.