Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 2201 Servomotor 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S983011
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Servo
Servomotor
servomotor adafruit
Dieser Mikro-Servomotor ist sogar noch kleiner als der typische 9-Gramm-Mikro-Servomotor. Er kann sich in jede Richtung um ca. 90° drehen. Es kann jeder Servo-Code, jede Programmbibliothek und Hardware zum Steuern benutzt werden. Dieser eignet sich besonders gut für Anfänger, die einen Motorregler und ein Getriebe mit Positionsanzeige vermeiden wollen, hat aber dennoch nicht die Leistung eines Standard-Servomotors. Der Servomotor wird mit verschiedenen Aufsätzen ausgeliefert.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Länge:
25 mm
Breite:
22 mm
Tool-Typ:
Development-Tool
Betriebsspannung:
4.8 V
Weitere Suchbegriffe: servo, Adafruit, Sub-micro Servo - SG51R, 1528-1110-ND, tower pro sg51r micro servo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 18,15*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,13*
€ 18,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.