Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trumeter 5000 Messrad 99999.9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S98037
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     101223
EAN/GTIN:
     4016138793932
Suchbegriffe:
Messrad
Rolltacho
trumeter messrad
messrad
Professionelles und robustes Messrad mit mechanischem Zähler und Metallrahmen für Entfernungsmessung mit Bremse und Standfuß. Das Messrad ist ideal für die Entfernungsmessung geeignet.
Features:
Großes einfach abzulesendes Display
Messbereich bis 99999.9
Inklusive Tragetasche
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Länge:
340 mm
Breite:
160 mm
Messbereich:
99999.99 m
Gewicht:
3 kg
Max. Messbereich:
99999.9 m
Messgenauigkeit (Details):
1 %
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Produkt-Art:
Messrad
Weitere Suchbegriffe: Trumeter, 5000, Streckenmessgerät, messroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 181,19*
€ 229,07*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 184,87*
€ 229,08*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 336,18*
€ 395,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,07*
€ 272,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,88*
€ 262,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,62*
€ 260,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,35*
€ 244,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,38*
€ 226,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,19*
€ 215,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.