Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro Automatik Bleiakku-Ladegerät BC-512-21-RT 12V Ladestrom (max.) 21A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S97922
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     35 320 144
EAN/GTIN:
     4016138166095
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Leistungsstarkes Blei-Ladegerät für schonendes und sichereres Laden. Der Lader startet im Konstant-strombetrieb (Constant current mode).
Wenn eine Zellenspannung von ca. 2,37 V erreicht wird, startet ein Timer und der Lader schaltet um auf Konstant-spannungsbetrieb (Boost mode). Nach Ablauf einer Stunde schaltet das Ladegeräte um auf Ladeerhaltung (Standby mode). Dabei sinkt die Spannung auf die Ladeschlussspannung (2,3 V/Z) ab. In diesem Standby mode fließen nur noch einige mA. Wenn die Zellenspannung z.B. durch Anschluß einer externen Last unter einen bestimmten Wert absinkt, startet der Ladevorgang erneut.
Features:
I-U-U Ladeverfahren
Automatische Abschaltung
Erhaltunsladung
Zur Wandmontage und als Tischgerät geeignet
Lieferumfang:
Ladegerät · Krokoklemmen · Gabel-Kabelschuhe · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
226 mm
Höhe:
58 mm
Breite:
110 mm
Passender Akku:
Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Gewicht:
1750 g
Ladekanäle/ -schächte:
1
Ladestrom bei 12V:
21 A
Ladestrom (max.):
21 A
Betriebsspannung:
90 - 264 V
Geeignet für Blei-Akku:
12 V
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
200 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
10 Ah
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Ladeschluss-Spannung:
13.8 V
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 184,84*
€ 228,81*
Frei Haus
ab € 185,59*
€ 228,82*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 216,40*
€ 261,54*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,58*
€ 277,99*
Frei Haus
ab € 239,93*
€ 285,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,81*
€ 272,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,90*
€ 259,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,72*
€ 256,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,96*
€ 246,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,23*
€ 234,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.