Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thalheimer ERT 230/230/1G Labor-Trenntrafo Festspannung 230 VA Anzahl Ausgänge: 4 x 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S97653
Hersteller:
     Thalheimer Trafowerke
Herst.-Nr.:
     230/230/1G
EAN/GTIN:
     4016138377859
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Trenntrafo
Trenntransformator
Sicherheitstrenntrafo nach EN 60601-1 geeignet für medizinische Geräte (entsprechend dem Medizin-Produkte-Gesetz (MPG)). Ideal zur vom MPG geforderten Einhaltung der galvanischen Trennung medizinischer Geräte vom Versorgungsnetz. Das Gerät ist mit Einschaltstrombegrenzung und einem robusten Stahlblechgehäuse ausgestattet.
Features:
Eingang N/A
Ausgang 230 V/AC / 1 A
Leistung 230 VA
Anzahl Ausgänge: 4 x
Sicherheitstrenntrafo nach EN 60601-1
Geeignet für medizinische Geräte
Einschaltstrombegrenzung
Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
230 VA
Tiefe:
220 mm
Höhe:
110 mm
Breite:
160 mm
Gewicht:
6 kg
Anzahl Ausgänge:
4 x
Typ:
ERT 230/230/1G
Ausgangsstrom:
1 A
Besonderheiten:
Einschaltstrombegrenzung
Eingangsspannung:
230 V/AC
Ausgangsspannung (min.):
230 V/AC
Ausgangsspannung (max.):
230 V/AC
Anschluss A:
Kaltgeräte-Stecker C14
Anschluss B:
Kaltgeräte-Buchse C13
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Labor-Trenntrafo Festspannung
Weitere Suchbegriffe: trenntrafo thalheimer, labornetzgerät, trenntrafo 230va, Thalheimer, ERT 230/230/1G, trafo, laborausstattung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 278,20*
€ 344,81*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 284,39*
€ 344,82*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 513,12*
€ 599,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,81*
€ 410,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,01*
€ 402,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 334,68*
€ 398,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,04*
€ 373,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,61*
€ 357,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,20*
€ 331,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
073331
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.