Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT FSP-11312 Labornetzgerät, Festspannung 13.8 V/DC 12A 165W Anzahl Ausgänge 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S97625
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     FSP11312
EAN/GTIN:
     4016138522570
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
voltcraft labornetzgerät
labornetzgerät
Das lineare Netzgerät erfüllt die Ansprüche für Labore, Industrie und Werkstätten. Vorteil der Linear- zur getakteten Technologie ist der robuste und einfache Aufbau sowie eine von Störimpulsen freie Ausgangsspannung. Hohe Qualität und ein kompromisslos günstiges Preis-/Leistungsverhältnis sind die herausragenden Eigenschaften des bewährten Netzgerätes.
Features:
Anzahl Ausgänge 1 x
Ausgangsspannung 1
13.8 V/DC-13.8 V/DC
Ausgangsstrom 112 A-12 A
Leistung 165 W
Elektronisch stabilisiert
Kurzschlussfest
Mit Stromanzeige
Für Labore, Industrie und Werkstätten
Hinweise:
Netzkabel nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Leistung:
165 W
Tiefe:
275 mm
Höhe:
125 mm
Breite:
205 mm
Ausgangsstrom (High):
15 A
Gewicht:
6 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Restwelligkeit:
< 2.5 mV
Anschlüsse:
4 mm Buchsen
Ausgangsspannung:
13.8 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
12 A
Eingänge:
Kaltgerätestecker IEC C14
Ausgangsstrom (max.):
12 A
Ausgangsspannung (min.):
13.8 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
12 A
Ausgangsspannung (max.):
13.8 V/DC
Technologie:
linear geregelt
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Eingangsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Labornetzgerät, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 12a, VOLTCRAFT, FSP-11312, voltkraft, laborstromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 115,64*
€ 149,57*
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 118,27*
€ 149,58*
€ 3,50*
ab € 134,68*
€ 167,42*
6 Tage
64
Frei Haus
ab € 208,36*
€ 253,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hawa
1008230
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.