Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thalheimer TEB 03/S Einbau-Einschaltstrombegrenzung TEB-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S97622
Hersteller:
     Thalheimer Trafowerke
Herst.-Nr.:
     TEB 03/S
EAN/GTIN:
     4016138378719
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer
einschaltstrombegrenzer
Zum Einbau in Geräte mit hohem Anlaufstrom. Verhindert das Auslösen von Sicherungselementen. Ideal als Vorschaltgerät für Transformatoren und Primärnetzteile.
Features:
Max. Schaltleistung 10000 W
Nennstrom (max.) (Details) 25 A
Zum Einbau in Geräte mit hohem Anlaufstrom
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
90 mm
Höhe:
60 mm
Breite:
39 mm
Anschluss:
Schraubklemmen
Max. Nennstrom:
25 A
Nennleistung:
10000 W
Weitere Suchbegriffe: Thalheimer, Geräteschutzschalter, Sanfteinschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 89,87*
€ 119,18*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 93,37*
€ 119,19*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 167,46*
€ 208,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.