Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik NGE200 Kompaktnetzteil Transformator 1 x 230V 1 x 0 V, 6 V/AC, 15 V/AC, 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S97322
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     NGE200
EAN/GTIN:
     4016138364859
Suchbegriffe:
Steuer-Trafo
Steuer-Transformator
Steuertrafo
Steuertransformator
Bei diesem Experimentiertrafo können durch einfaches Umstecken an den Ausgangsbuchsen 8 verschiedene Ausgangsspannungen abgenommen werden, sowohl im AC- als auch im DC-Bereich. Zusätzlich kann die Option "Ladeelko" dazugesteckt werden.
Features:

Maximalleistung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
200 + 160 W
Frequenz:
50 - 60 Hz
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
0 + 6 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27 + 30 V/AC
Typ:
NGE200
Ausgangsstrom:
6.65 A
Anzahl Eingänge:
1 x
Produkt-Art:
Kompaktnetzteil Transformator
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, trafo 160va, netztrafo, trafo 200va, Weiss Elektrotechnik, stufentrafo, AC-netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 157,10*
€ 201,53*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 164,74*
€ 205,60*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 299,67*
€ 362,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,53*
€ 239,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,72*
€ 236,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,79*
€ 234,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,64*
€ 205,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.