Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Modellbau-Akkupack (LiIon) 7.4V 1200 mAh Zellen-Zahl: 2 Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S96978
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     370800004
EAN/GTIN:
     9003150824169
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Autorennbahn
Das Herz aller Carrera Produkte ist ein Hochleistungs-Li-Ionen Akku, der die volle Power auf den Motor überträgt und extrem lange Laufzeit garantiert.
Features:
Kurze Ladezeit
Lange Laufzeit
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Länge:
70 mm
Breite:
37 mm
Zellen-Zahl:
2
Herst.-Teilenr.:
370800004
Batterie-, Akku- Gruppe:
Akkupack
Technologie:
Li-Ion
Bauform:
Stick
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
7.4 V
Kapazität:
1200 mAh
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiIon)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, li-ion akkupack 7,4volt, akku packs, akku-packs 7.4 v, Carrera, modellbauakku, Modellakku
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 8,00*
ab € 14,49*
€ 16,74*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,26*
€ 35,63*
5 Tage
5
€ 6,99*
ab € 29,87*
€ 35,64*
€ 3,50*
ab € 39,49*
€ 46,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.