Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedlbauer 858 257 Ringkerntransformator 1 x 230V 2 x 30 V/AC 120 VA 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S96804
Hersteller:
     Sedlbauer
Herst.-Nr.:
     858 257
EAN/GTIN:
     4016138038880
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo 120va
ringkerntrafo
Minimaler Raumbedarf · Geringes magnetisches Streufeld · Sehr kleine Abmessung · Ca. 50% reduziertes Gewicht · Störendes Brummen entfällt nahezu · Befestigung nur mit 1 Schraube.
Features:
1 x 230 V
2 x 30 V/AC
2 A
120 VA
Lieferumfang:
Ohne Montagezubehör
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
120 VA
Höhe:
48 mm
Kabellänge:
20.00 cm
Frequenz:
50/60 Hz
Gewicht:
1.2 kg
Durchmesser:
89 mm
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
30 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
858 257
Ausgangsstrom:
2 A
Isolierstoffklasse:
B
Prüfspannung:
4400 V
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Normen:
IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6 mit ENEC - Prüfzeichen
Produkt-Art:
Ringkerntransformator
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
Bauart:
offen
Weitere Suchbegriffe: sedlbauer ringkerntrafo, 4035548000638, Sedlbauer, Trafo, Trafos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,82*
€ 51,42*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 37,84*
€ 51,43*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 99,05*
€ 126,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sedlbauer
530 214
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.