Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eve home Motion Bluetooth Bewegungsmelder Apple HomeKit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S963051
Hersteller:
     Eve Systems
Herst.-Nr.:
     ZM-51940
EAN/GTIN:
     4260195390980
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Erwecke mit Deiner Anwesenheit dein Zuhause zum Leben. Eve Motion erkennt Bewegung, sodass Du automatisch Szenen aktivieren oder andere HomeKit-fähige Geräte einfach durch Betreten oder Verlassen eines Raumes steuern kannst. Mit der revolutionären HomeKit-Technologie von Apple sorgt Eve für ungeahnten Bedienkomfort, hohe Sicherheit und eine enge Zusammenarbeit mit Siri. Eve Motion verbindet sich via Bluetooth Low Energy Technologie direkt mit Deinem iPhone oder iPad, ohne zusätzlich einen Hub, eine Bridge oder ein Gateway zu benötigen.
Features:
Benachrichtigung bei Bewegung
Völlig kabellos: Austauschbare Batterien mit langer Lebensdauer
Einfache Einrichtung: Direkte Verbindung via Bluetooth Low Energy Technologie
Hinweise:
Lieferung ohne Smartphone.
Weitere Informationen:
Tiefe:
32 mm
Höhe:
80 mm
Datenaustausch:
unidirektional
Breite:
80 mm
Frequenz:
868 MHz
Anwendungsbereich:
Sicherheit + Licht
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Bluetooth
Cloud-Anbindung:
Apple HomeKit
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Betriebsspannung:
3 V
Serie:
Eve home
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, Eve home, Motion, Eve
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.