Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedlbauer 859780 Ringkerntransformator 1 x 230V 2 x 18 V/AC 500 VA 13.88A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S96246
Hersteller:
     Sedlbauer
Herst.-Nr.:
     859780
EAN/GTIN:
     4016138038002
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo 500va
ringkerntrafo
Minimaler Raumbedarf · Geringes magnetisches Streufeld · Sehr kleine Abmessung · Ca. 50% reduziertes Gewicht · Störendes Brummen entfällt nahezu · Befestigung nur mit 1 Schraube.
Features:
1 x 230 V
2 x 18 V/AC
13.88 A
500 VA
Lieferumfang:
Ohne Montagezubehör
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
500 VA
Höhe:
63 mm
Kabellänge:
20.00 cm
Frequenz:
50/60 Hz
Gewicht:
3.95 kg
Durchmesser:
146 mm
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
18 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
859780
Ausgangsstrom:
13.88 A
Isolierstoffklasse:
B
Prüfspannung:
4400 V
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Normen:
IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6 mit ENEC - Prüfzeichen
Produkt-Art:
Ringkerntransformator
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
Bauart:
offen
Weitere Suchbegriffe: sedlbauer ringkerntrafo, 4035548000409, Sedlbauer, Trafo, Trafos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 102,42*
€ 134,88*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 105,02*
€ 134,90*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 185,90*
€ 231,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sedlbauer
530 216
ab € 6,91*
Sonstiges
Sedlbauer
535742
ab € 98,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.