Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO EPSITRON® COMPACT POWER 787-1002 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 1.3A 31.2W Anzahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S96046
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-1002
EAN/GTIN:
     4050821298229
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Das EPSITRON® Compact Power DC 24 V / 1,3 A ist für Geräte und Anlagen der Schutzklasse II geeignet. Das Stufenprofil ist optimal für Installationsverteiler oder Systemverteiler.
Features:
26.4 V/DC / 1.3 A
31.2 W Leistung
Primär getaktete Stromversorgung
Für Geräte und Anlagen der Schutzklasse II
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich AC 85 V - 264 V; DC 120 V - 373 V
Anschluss (Bauelemente): Federklemme
Weitere Informationen:
Leistung:
31.2 W
Höhe:
59 mm
Breite:
54 mm
Gewicht:
170 g
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC + 230 V/AC + 120 - 373 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Phasen:
1
Herst.-Teilenr.:
787-1002
Anschlüsse:
Wago 740
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
1.3 A
MTBF:
500000 h
Anschluss:
Federklemme
Ausgangsstrom (max.):
1.3 A
Ausgangsspannung (min.):
22.8 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
26.4 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Eingangsspannung:
AC 85 V - 264 V; DC 120 V - 373 V
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 43,24*
€ 55,41*
€ 5,46*
ab € 49,89*
€ 63,57*
Frei Haus
ab € 50,80*
€ 64,81*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,31*
€ 66,22*
Lager 615
Frei Haus
ab € 48,50*
€ 116,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 95,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02441*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-895
ab € 6,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,02436*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.