Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TIW 12-112 AC/DC-Einbaunetzteil 1A 12W 12 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S95821
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TIW 12-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Stabilisiertes Netzteil mit Litzenanschluss an Ein- und Ausgang. Durch das kompakte und gekapselte Gehäuse ist der Einbau in Unterputzdosen oder der Aufbau an Oberflächen sehr einfach möglich. Ideal für den Bereich Gebäudeautomation, Sicherheitssysteme und Regeleinrichtungen.
Features:
Staub- und wasserdicht IP67
Weitbereichseingang
Ausgang 1: 12 V/DC / 1 A



Leistung
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich 93 - 264 V/AC
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende
Abmessungen (B x H x T) 51 x 48 x 24 mm
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Tiefe:
24 mm
Höhe:
48 mm
Breite:
51 mm
Anschluss:
Litzen
Gewicht:
80 g
Anzahl Ausgänge:
1
Typ:
TIW 12-112
Ausgangsspannung 1:
12 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
1 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
93 V/AC
PFC:
Nein
Eingangsspannung:
93 - 264 V/AC
Produkt-Art:
AC/DC-Einbaunetzteil
Ausgangsstrom 1:
1 A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,09*
€ 39,75*
€ 8,95*
ab € 28,52*
€ 39,79*
€ 6,90*
ab € 32,88*
€ 44,29*
€ 5,90*
ab € 31,22*
€ 48,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7748213
ab € 33,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.