Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda LS25-5 AC/DC-Einbaunetzteil 5A 25W 5.5 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S95429
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     LS25-5
EAN/GTIN:
     4016138593730
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
TDK-Lambda Stromversorgung zu einem äußerst günstigen Preis. Im Leistungsbereich von 25 Watt setzt das Netzteil neue Qualitätsmaßstäbe. Die Ausgangsspannung beträgt 5 V/DC und kann über ein Poti exakt in der Applikation abgeglichen werden.
Features:
Ausgang 5 V/DC / 5 A
25 W Leistung
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 265 V/AC, 120 - 370 V/DC
Temperaturbereich -25 bis +70 °C
MTBF 900000 h
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Widersteht 300 VAC Überspannungen (5s)
Hinweise:
Dieses Produkt ist als eine Stromversorgungs-Baugruppe / Stromversorgungs-Einheit zu betrachten und es darf nur von qualifiziertem Personal in andere Geräte eingebaut werden und es darf NICHT als eigenständiges Gerät ("Stand-Alone") betrieben werden.
Dieses Produkt ist für den Verkauf an Geschäftskunden entwickelt worden und es kann über Distributionskanäle bezogen werden.
Es ist NICHT für den Verkauf an Endkunden gedacht und konzipiert.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
25 W
Tiefe:
79 mm
Höhe:
28 mm
Breite:
51 mm
Anschluss:
Schraubklemmen
Gewicht:
170 g
Anzahl Ausgänge:
1
Typ:
LS25-5
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
MTBF:
900000 h
Ausgangsspannung 1:
5 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (max.):
5.5 V/DC
Eingangsspannung (max.):
265 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Eingangsspannung:
85 - 265 V/AC, 120 - 370 V/DC
Produkt-Art:
AC/DC-Einbaunetzteil
Ausgangsstrom 1:
5 A
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,62*
€ 22,49*
1 Tag
51
€ 5,95*
ab € 16,72*
€ 24,22*
€ 5,90*
ab € 18,40*
€ 25,38*
€ 8,95*
ab € 17,93*
€ 25,48*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 17,66*
€ 26,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.