Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block ESG 3 Einschaltstrombegrenzer ESG 3 Gehäuse: IP65/Anschluss: IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S95224
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ESG 3
EAN/GTIN:
     4016138617351
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Das Vorschaltgerät ermöglicht den Betrieb von Verbrauchern mit hohen Anlaufströmen, ohne dass mögliche Überlastschutzeinrichtungen beim Starten auslösen.
Features:
Dynamische Begrenzungszeit
Stromgeführt mit Leerlauferkennung
Max. Schaltleistung
Nennstrom 16 A
Weitere Informationen:
Leistung:
3680 W
Tiefe:
121 mm
Höhe:
70 mm
Breite:
66 mm
Schutzart:
Gehäuse: IP65/Anschluss: IP44
Gewicht:
750 g
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Eingangsspannung:
230 V/AC
Anschluss A:
Schutzkontakt-Stecker
Nennstrom (max.):
16 A
Anschluss B:
Schutzkontakt-Steckdose
Produkt-Art:
Einschaltstrom-Begrenzer
Weitere Suchbegriffe: Transformator, block netztransformator, netztrafo, Block, 765-3749, Einschaltstrom
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 87,10*
€ 108,03*
€ 5,46*
ab € 89,80*
€ 108,05*
Frei Haus
ab € 93,78*
€ 111,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,99*
€ 126,25*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 134,32*
€ 158,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.