Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thalheimer TEB 316 Einbau-Einschaltstrombegrenzung TEB-316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S95115
Hersteller:
     Thalheimer Trafowerke
Herst.-Nr.:
     TEB 316
EAN/GTIN:
     4016138423730
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer
einschaltstrombegrenzer
Für Geräte mit hohem Anlaufstrom. Verhindert das Auslösen von Sicherungselementen. Ideal als Vorschaltgerät für Transformatoren und Primärnetzteile.
Features:
Max. Schaltleistung 6400 W
Nennstrom (max.) (Details) 16 A
Zum Einbau in Geräte mit hohem Anlaufstrom
Weitere Informationen:
Tiefe:
115 mm
Höhe:
112 mm
Breite:
71 mm
Anschluss:
Steckklemmen
Max. Nennstrom:
16 A
Nennleistung:
6400 W
Weitere Suchbegriffe: Thalheimer, Geräteschutzschalter, Sanfteinschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 166,21*
€ 216,56*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 171,32*
€ 216,57*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 312,66*
€ 372,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,56*
€ 257,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,16*
€ 252,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,07*
€ 249,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,07*
€ 228,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,21*
€ 197,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.