Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 154425003 Litze H07V-U 1 x 1.50mm² Braun 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S949991
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     154425003
EAN/GTIN:
     4008221544255
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-U
Schaltdraht

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
154425003
Typ:
154425003
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.70 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Kabeltyp:
H07V-U
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
+5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht h07v-u 1x1,5 braun, schaltdraht, schaltdraht 1,5 mm², Kopp, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,84*
€ 21,50*
€ 5,95*
ab € 15,47*
€ 21,50*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 20,09*
€ 28,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,50*
€ 25,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,13*
€ 25,14
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,90*
€ 24,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,58*
€ 23,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,52*
€ 22,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,93*
€ 21,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,5936* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,78*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.