Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 152725000 Gummischlauchleitung H07RN-F 3 x 1.5mm² Schwarz 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S949791
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     152725000
EAN/GTIN:
     4008221527258
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
152725000
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
9 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H07RN-F
Isolationsmaterial:
Chlorinated Polyethylene (CPE)
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
3 x 1.5 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.5 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: h07rn-f 3x1,5 25m, h07rn-f, h07rn-f 3g1,5, Kopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,8464* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,59*
€ 139,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,47*
€ 137,41
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 91,92*
€ 109,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,17*
€ 103,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,88*
€ 98,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,16*
€ 84,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.