Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 153010840 Mantelleitung NYM-J 5G 1.50mm² Grau 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S949731
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     153010840
EAN/GTIN:
     9008221530109
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
153010840
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
9.50 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
NYM-J
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
5 G 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Mantelleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel nym 5x1,5qmm, feuchtraumkabel 5x6, feuchtraumkabel, Kopp, mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,837* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,67*
€ 63,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,14*
€ 62,05
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,61*
€ 61,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,50*
€ 57,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,80*
€ 54,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,77*
€ 53,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,37*
€ 45,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.